3K Battery Dry Battery Type JIS (Aki Kering) 60B24R NS60 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 60B24R NS60 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 236 |
| Width (mm) | 129 |
| Height (mm) | 200 |
| Total Height (mm) | 222 |
| JIS Model | 60B24 R |
| Battery Capacity (AH) | 45 (20hours) |
| Number of plates | 12 |
| Berat (Kg) | 7.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Aki mobil bebas perawatan (SEALED MAINTENANCE FREE) yang mengandung SILVER CALCIUM memiliki keunggulan:
1. Kandungan silver calcium membuat daya tahan baterai lebih baik sehingga masa pakainya bisa lebih lama.
2. Performa dan kinerja aki silver calcium lebih optimal dengan kapasitas daya Ampere (Ah) yang lebih tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
3. Tahan terhadap korosi dan suhu tinggi yang membuat umur aki silver calcium lebih tahan lama dan daya starter CCA yang tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
Aplikasi mobil: 1. SUZUKI: APV AT, Jimny, S-Cross, Swift (ST/GT), SX-4 X-over. 2. HONDA: Accord (old), Genio, Ferio 3. DAIHATSU: Taruna (2003-2006) 4. MAZDA: MR-90, Vantrend Series 5. PROTON: Saga 6. FORD: Ecosport
1. Kandungan silver calcium membuat daya tahan baterai lebih baik sehingga masa pakainya bisa lebih lama.
2. Performa dan kinerja aki silver calcium lebih optimal dengan kapasitas daya Ampere (Ah) yang lebih tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
3. Tahan terhadap korosi dan suhu tinggi yang membuat umur aki silver calcium lebih tahan lama dan daya starter CCA yang tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
Aplikasi mobil: 1. SUZUKI: APV AT, Jimny, S-Cross, Swift (ST/GT), SX-4 X-over. 2. HONDA: Accord (old), Genio, Ferio 3. DAIHATSU: Taruna (2003-2006) 4. MAZDA: MR-90, Vantrend Series 5. PROTON: Saga 6. FORD: Ecosport
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3K%20Battery%20Dry%20Battery%20Type%20JIS%20(Aki%20Kering)%2060B24R%20NS60%201pc/hcS047555624-1.jpg)