Zee Susu Bubuk Nutripro Anak Umur 3-12 Tahun Strawberry 340gr 1carton(12pcs)

#Nomor SKU S047554801
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1carton(12pcs)
Flavor Strawberry
Size (gr) 340
No. BPOM SHP : 605010337281
Shelf Life (month) 18
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 August 2025
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Zee Reguler Strawberry Milk merupakan susu pertumbuhan untuk anak usia 3-12 tahun yang dibuat dari susu bubuk berkualitas dengan Nutripro Complex + Promune Formula yang membantu penuhi nutrisi anak agar tumbuh tinggi optimal.

Komposisi:Susu Bubuk (41%), Maltodekstrin, Sukrosa, Krimer Nabati (mengandung Kasein, Pewarna Alami Betakaroten CI 40800), Perisa Sintetik, Bubuk DHA dari Minyak Ikan (0,12%, mengandung Antioksidan Natrium Askorbat, Tokoferol dan Askorbil Palmitat), Pewarna Alami Merah Bit (mengandung Antioksidan Asam Askorbat), Premiks Vitamin dan Mineral.

Keunggulan:
- Mengandung Minyak ikan, DHA dan Kolin untuk kecerdasan dan daya ingat.
- Mengandung Protein untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, memperbaiki sel tubuh, meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan mempercepat masa pemulihan ketika sakit.
- Kandungan 9 Asam Amino Esensial (Triptofan, Histidin, Treonin, Valin, Metionin, Lysin, Isoleusin, Leusin, Fenilalanin) yang membentuk enzim dan hormon untuk fungsi normal tubuh, neurotransmitter dalam pengiriman sinyal di antara sel-sel saraf, dan membentuk antibodi sebagai kekebalan tubuh.
- Kalsium dan Vitamin D untuk pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang supaya anak tumbuh tinggi
- Vitamin A,C,E dan Zink penting untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga anak tidak mudah sakit.

Konsumsi susu Zee 2x sehari memenuhi 100% kebutuhan harian Vitamin C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan