IZAR Straight Shank Carbide Tipped Jobber Drill (Mata Bor Lurus) 85837 1/4inch Drill Bit Size, 2-3/4inch Flute Lg 1pc

#Nomor SKU S047533707
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 85837
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Carbide tipped jobber drill
Overall Length (inch) 4
Measurement System Fractional Inch
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Material - Machining Carbide Tipped
Shank Diameter (inch) 1/4
Decimal Equivalent 0.25
Coolant Fed Non-Coolant Through
Flute Length (inch) 2-3/4
Drill Bit Point Angle (°) 118
Drill Length Class Jobber Length
Drill Bit Point Type Conventional Point
Drill Bit Size (inch) 1/4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 08 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bits do not have coolant holes, so a separate hose is required to bring coolant to the bits' tip if it is needed. The bits have a bright finish that is not affected when their cutting edges are resharpened. Spiral-flute drill bits evacuate chips as the bits drill into a workpiece.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan