Printronix Direct Thermal Label Printer T6204E Industrial 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | T6204E |
---|---|
Unit | 1unit |
Print Mode | Direct Thermal & Thermal Transfer |
Resolution (dpi) | 203 |
Resolution (dots/mm) | 8 |
Maximum Print Speed (ips) | 14 |
Maximum Print Speed (mm/s) | 356 |
Maximum Print Width (mm) | 104 |
Maximum Print Width (inch) | 4.09 |
Ribbon Width (mm) | 25.4~114.3 |
Ribbon Width (inch) | 1~4.5 |
Ribbon Length (m) | 450 |
Ribbon Length (ft) | 1476.4 |
Interface | USB, RS232, Ethernet |
Printer Language | IGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL |
Barcode Type | 1D & 2D |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 31 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan