TECHNIKS Tapping Collet Shank 1914054 ANSI #1 0.220inch 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1914054 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112808 |
| Produk | Collet |
| Overall Length (inch) | 1 53/64 |
| Measurement System | Inch |
| Product Type | Clutch Drive Tap Adapter |
| Series | ANSI 1 |
| Maximum Outside Diameter (inch) | 1.26 |
| Compatible Tap Holder | ANSI Taps |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Quick-change tap adapters collets secure taps in a compatible quick-change tapping system. They're interchangeable with Bilz-style tap chucks in non-torque control tap adapters.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan