SMC Air Slide Table MXS12L40 40mm Stroke Lg, 12mm Bore Dia 1pc

#Nomor SKU S047518414
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MXS12L40
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Air Slide Table
Series MXSL
Seal Material Nitrile
Maximum Operating Temperature (°F) 140
System of Measurement Metric
Minimum Operating Temperature (°F) 14
Maximum Operating Pressure (psi) 101.526
Minimum Operating Pressure (psi) 21.76
Cylinder Bore Diameter (mm) 12
Maximum stroke (mm) 40
Maximum Payload (kg) 2
Port Type RC
Adjuster Included Adjustor Not Included
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumatic slide tables repeatedly and accurately locate parts for further operations in production and automation environments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait