Non Brand Piston Crown Seal Bore 2JAZ2 Black For 1 3/8inch Bore Dia., For 0.185inch Groove Wd 1pc
Rp65.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2JAZ2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31181602 |
| Produk | Piston Crown Seal |
| Color | Black |
| Width (inch) | 1/8 |
| Height (inch) | 1/8 |
| Outside Dia. (inch) | 1 3/8 |
| Seal Material | Urethane |
| Inside Diameter (inch) | 1 1/8 |
| Temperature Range (°F) | -35 to 220 |
| Seal Type | Crown |
| Max. Speed (fps) | 3.0 |
| For Groove Width (inch) | 0.185 |
| Seal Durometer | 95 Shore A |
| Maximum Pressure (psi) | 5000 |
| Shell Durometer | 95 Shore A |
| For Piston Groove Dia. (inch) | 1.129 |
| For Bore Dia. (inch) | 1 3/8 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Piston crown seals are used in double-acting cylinders and light- to medium-duty applications. Crown seals sit in the piston groove and can be used in place of T-seals and O-rings. The flat sides of the seal help prevent extrusion and rolling.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan