Non Brand Pistol Grip Hose Nozzle 4633 Adj Stream, Rear Trigger Silver 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4633 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Produk | Pistol Grip Hose Nozzle |
| Overall Length (inch) | 6 1/4 |
| Color | Silver |
| Features | Adjustable Spray |
| Maximum Temperature (°F) | 100 |
| Minimum Temperature (°F) | 35 |
| Connection Type | GHT |
| Maximum Pressure (psi) | 60 |
| Connection Gender | Female |
| Connection Size (inch) | 3/4 |
| Nozzle Design | Pistol Grip |
| Minimum Flow Rate (gpm) | 2.5 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 10 |
| Construction | Die Cast |
| Locking Mechanism | No |
| Flow Control | Trigger |
| Adjustable Stream | Adjustable Stream |
| Trigger Location | Rear Trigger |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pistol-grip nozzles provide trigger control of water flow and pressure. Their tip sits at a right angle to the hose and sets the wrist in a neutral position for more precise control and a more comfortable grip than straight nozzles.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan