Non Brand Natural Tapered Cork 4NMA5 Tan #00 Trade Size, 7/32inch Bottom End Dia 1pack(100pcs)

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4NMA5
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 11121606
Produk Natural Tapered Cork
Color Tan
Material Natural Cork
Length (inch) 1/2
Trade Size #00
Bottom End Diameter (inch) 7/32
Top End Diameter (inch) 5/16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapered cork is shaped to seal jars and bottles. Also called end plugs, this cork is made with natural and sustainable materials. Additional applications include arts, crafts, and general construction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan