INGERSOLL RAND Impact Socket Inch DXS2SH1516L DXS2 Drive Size 15/16inch Socket Size 1pc

Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DXS2SH1516L
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk DXS2 15/16inch SAE Deep Impact Socket
Drive Size DXS2
Socket Size (mm) 15/16
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SAE DXS drive impact sockets pair with the proprietary spline interface of Ingersoll Rand DXS impact wrenches to turn SAE (inch) size fasteners. They provide a low-profile head that fits into tight spaces and an extra-large load-bearing surface that increases torque transfer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan