Fleetguard Crankcase Ventilation CV55018 16 11/32inch Overall Lg, 12 7/32inch Overall Ht 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CV55018
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Automotive Air Filter
Overall Length (inch) 8 1/32
Product Type Crankcase Ventilation Filter
Features Crankcase Ventilation Unit Features Patented Technologies that Control Oil Drip and Emissions with the Highest Oil and Particle Removal Efficiency Available
Overall Height (inch) 8 1/32
Overall Width (inch) 5 1/8
Compatible Vehicle Make John Deere
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cartridge crankcase ventilation filters, also referred to as element-only filters, mount inside the filter housing unit that is connected to an engine's crankcase ventilation assembly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan