POLY-PUSH Clamp Saddle Compression Fitting HDPE, PN16 110mmx3/4inch 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Diameter (mm) | 110 |
| Dimension G (inch) | 3/4 |
| Material | PE |
| Standards | PE: EN 12201/ISO 3607/ISO 14236/DIN 8072 /DIN 8074 /UNI 10910; PP: ISO 3609/DIN 8077/UNI 8318; PVC-U: EN 1452-2 |
| Pressure Nominal (bar) | 16 |
| Dimension D (mm) | 37 |
| Dimension D1 (mm) | 126.4 |
| Dimensions d1 (mm) | 110 |
| Dimension L1 (mm) | 37.2 |
| Dimension L (mm) | 142.2 |
| Dimension A (mm) | 158 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/POLY-PUSH%20Clamp%20Saddle/POLY-PUSH%20Clamp%20Saddle%20Compression%20Fitting%20HDPE%2C%20PN16%20110mmx3%2F4inch%201pc/d9S047467477-1.jpg)