GOMESIN Dough Sheeter GM-370T Table Top Mini 1unit
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GM-370T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Consumption (W) | 400 |
| Dimensions (cm) | 170x70x56 |
| Dough Thickness Range (mm) | 0~250 |
| Conveyor Belt Size (cm) | 35x60 (Each Side) |
| Berat (Kg) | 75.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Dough Sheeter Gomesin adalah mesin penipis adonan yang dirancang untuk membantu proses pembuatan pastry dan adonan lainnya dengan lebih cepat dan efisien, tanpa memakan banyak ruang.
Fitur
- Emergency Stop- Pengaturan ketebalan adonan hingga 250mm
- Desain table top yang hemat tempat
- Pelindung mesin
- Penggerak conveyor
- Tombol On/Off
Kegunaan
Ideal untuk usaha bakery, pastry, dan kuliner lainnya, seperti:- Pembuatan adonan pastry
- Adonan lumpia
- Aneka adonan lainnya yang membutuhkan ketebalan presisi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan