Yuema Motor Electric Blue B5 3000RPM Y3A Series (Aluminium Casing) 90S 1.5KW 2HP 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 90S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Frame | 90S |
| Power (kW) | 1.5 |
| Power (HP) | 2 |
| Speed (rpm) | 3000 |
| Number of Pole | 2 |
| Voltage (V) | 220/380 |
| Degree of Protection | IP55 |
| Mounting | B5 |
| Casing | Aluminium |
| Color | Blue |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 July 2025 |
Informasi Produk
Description
YUEMA MOTORS, Y3A SERIES, BLUE COLOR (ALUMINIUM CASING)
Top Cover Terminal Box, Class F, IP55
Top Cover Terminal Box, Class F, IP55
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yuema%20Motor%20Electric%20Blue%20B5%203000RPM%20Y3A%20Series%20(Aluminium%20Casing)%2090S%201_5KW%202HP%201pc/5oS047443204-1.jpg)