Yuema Motor Electric Blue B5 1500RPM YU Series 90L 1.5KW 2HP 1pc

#Nomor SKU S047442443
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90L
Unit 1pc
Frame 90L
Power (kW) 1.5
Power (HP) 2
Speed (rpm) 1500
Number of Pole 4
Voltage (V) 220/380
Degree of Protection IP55
Mounting B5
Color Blue
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YUEMA MOTORS, YU SERIES, BLUE COLOR
Top Cover Terminal Box, Class F, IP55
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan