Kapal Merah Marine Plywood 9mm, 122x244cm 1pack(10pcs)

Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Thickness (mm) 9
Width (cm) 122
Length (cm) 244
Tolerance (mm) ± 0.3
Flatness 2 faces
Glue Type WBP Phenol Formaldehyde (PF)
Formaldehyde Emission Low Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
Wood Faceback (Grade) Kalimantan Keruing (AAA)
Wood Core (Grade) Kalimantan Keruing (AAA)
Straight Line Tolerance (cm) <0.16
Number of Ply (Layer) 7
Water Contents (%) 9.5
Smoothness 2 faces
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapal Merah Marine Plywood biasa disebut sebagai raja dari segala plywood, karena dibuat 100% dari kayu Kalimantan Keruing pilihan, memberikan penampilan yang sempurna serta menunjukkan kinerja struktural dan mekanikal yang sangat tinggi. Karena sifatnya yang tahan air, Marine Plywood juga memiliki berbagai aplikasi termasuk pembuatan kapal industri, dermaga, hingga furnitur mewah outdoor.
Kapal Merah Marine Plywood juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).
Serta sudah semua persyaratan pengujian domestik internasional dan memiliki sertifikat produk.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait