Anemoi Magnovent HVLS Ceiling Fan AIRPRO 500 Black 1pc

Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Diameter (m) 5
Power (kW) 0.6
Protection Degree IP 66
Color Black
Voltage/Frequency (V/Hz) 220AC, 50/60
Maximum Speed (rpm) 75
Air Flow (m³/hour) 588000
Sound Level (dBA) 38
Material 5 aluminum blades, permanent magnet synchronous motor
Maximum Coverage (m²) 2744
Recommended Coverage (m²) 1960
Berat (Kg) 75.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2025
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our most powerful HVLS fan, suitable for harsh commercial and industrial applications, with high environmental protection.
Warning
Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number Information.
Feature
- ALL TERRAIN FAN
Its design and high environmental protection make it the perfect all-terrain fan, suitable for everything from commercial applications to the toughest industrial facilities.
- ADJUSTMENT
4 sets of safety cables to ensure it does not slide or change position due to external force.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan