MURRELEKTRONIK Motor Suppressor 23163 HRC 3A, Varistor 5.5kW Motor Rating, 400V AC, 10 to 400Hz 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 23163 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Suppressor Type | Varistor |
| Series | HRC 3A |
| Voltage (V) | 400 AC |
| Motor Rating (kW) | 5.5 |
| Frequency (Hz) | 10 to 400 |
| Dimensions (mm) | 100x45x75 |
| Connection Type | Ferrules |
| Housing Length (mm) | 100 |
| Width (mm) | 45 |
| Connection Features | Load Side Securely Fixed |
| Housing Height (mm) | 75 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Rail-mount varistor motor suppressors have a variable-resistance resistor that limits voltage peaks and surges during motor shutdowns. Also called voltage-dependent resistors (VDRs), they mount to standard 35mm DIN rails and can also be bolted together and stacked under the control gear.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan