Non Brand Compression Packing Seal ZUSA-RES-99 Fiberglass, Square Edge White 600L, 1 1/2inch Thick, 50ft Overall Lg 1pc

Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZUSA-RES-99
Unit 1pc
UNSPSC 31181604
Features Seals are Flexible and Conform to Uneven Surfaces
Edge Shape Square
Maximum Temperature (°F) 1380
Density (lbs/cu ft) 75
Thickness (inch) 1 1/2
Color White
Produk Compression Packing Seal
Material Fiberglass
Square (inch) 1 1/2
Overall Length (ft) 50
Tensile Strength (N/mm) 3200
Berat (Kg) 25.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compressed-fiber rope-edge seals are resistant to heat and provide a versatile insulation barrier for small spaces around equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan