One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1 HM23 Egg Whisk and Milk Frother Black 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HM23
Unit 1pc
Color Black
Voltage (V) DC5 (1A)
Power Consumption (W) 4
Material ABS dan Stainless Steel
Dimensions (cm) 3x3x16.4 (Mesin); Kepala Pengaduk: 15x3.7 (Ballon Whisk); 11x2.4 (Spring Whisking)
Noise Level (dB) 30
Speed Levels 3 Level
Port Type Micro USB
Charging Time (hour) 3
Indicator Light Red (Charging)
Baterai Capacity (mAh) 1200
Cable Length (cm) 50 (Micro USB)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 July 2025
Terakhir Diperbaharui 11 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk