Gajah Tunggal Truck Tires Super Grip Flap Type (Ban Truk) 12.00-24 18PR 1set
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1set |
|---|---|
| Tire Size | 12.00-24 |
| Ply Rating | 18 |
| Load Index S | 158 |
| Load Index D | 154 |
| Speed Rating | F |
| Approved Rim (V) | 8.5 |
| Maximum Load Capacity (kg) | 4250/3750 |
| Maximum Pressure (kPa) | 790/720 |
| Section Width (mm) | 320 |
| Outer Diameter (mm) | 1245 |
| Thread Depth (mm) | 24.6 |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Desain telapak yang menyilang - Kompon untuk aplikasi khusus
- Bahu ban lebih terbuka
- Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat
- Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam
- Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Gajah%20Tunggal%20Truck%20Tires%20Super%20Grip%20Flap%20Type%20(Ban%20Truk)%2012_00-24%2018PR%201set/09S047398009-1.jpg)