Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) HWD-C583V-LV Silver 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HWD-C583V-LV |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 220 |
| Heater Power (W) | 350 |
| Cooling Power (W) | 75 |
| Hot Temperature (°C) | 85 |
| Cold Temperature (°C) | 9 to 12 |
| Pump Power (W) | 4 |
| Unit Dimensions (mm) | 320x360x1030 |
| Color | Silver |
| Gross Weight (kg) | 18 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Sanken%20Water%20Dispenser%20Bottom%20Loading%20(Galon%20Bawah)%20HWD-C583V-LV%20Silver%201unit/evS047385535-1.jpg)