Daihan Scientific Standard Test Sieve 203xh41mm DH-SI8028-EA No. 12 1.70mm 1pc
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DH-SI8028-EA |
---|---|
Unit | 1pc |
ASTM No. | No. 12 |
Material | Brass-frame with Stainless-steel mesh |
Sieve Opening Size (mm) | 1.7 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 11 July 2025 |
Informasi Produk
Description
DAIHAN® Φ203×h41mm Standard Test Sieve, with Stainless-steel Mesh-Holes(■) & Brass-Frame
- Consist of Brass-frame with Stainless-steel mesh
- Dia. Φ203xh41mm for Domestic Business KS.A
- Φ200 Sieve & Φ203 Sieve are not stackable
- According to KS.A, ASTM and ISO 3310 Specification
- Standard-type for Laboratory and Industry
Note: Only Sieving mesh is fulfilled all of KS, ASTM and ISO Specification
- Consist of Brass-frame with Stainless-steel mesh
- Dia. Φ203xh41mm for Domestic Business KS.A
- Φ200 Sieve & Φ203 Sieve are not stackable
- According to KS.A, ASTM and ISO 3310 Specification
- Standard-type for Laboratory and Industry
Note: Only Sieving mesh is fulfilled all of KS, ASTM and ISO Specification
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan