aer Mixer Bathtub Shower Set MBS - 6 Chrome 503x255x800-1100mm 1set
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MBS - 6 |
---|---|
Unit | 1set |
Dimension (LxWxH) (mm) | 503x255x800-1100 |
Flexible Hose Length (cm) | 150 |
Material | Brass Mixer Faucet, ABS Hand Shower, SS304 Flexible Hose, ABS Wall Shower, SS304 Top Bar & Slide Bar |
Finish | Chrome |
Berat (Kg) | 4.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Mixer Bathtub Shower Set
Package Included :
- Brass Mixer Faucet
- Switch Control Faucet
- ABS Material Hand Shower (1 Functions)
- 150cm SS 304 Flexible Hose
- ABS Material Wall Shower
- SS 304 Top Bar & Slide Bar
- Slide & Rotate Hanger
- Fitting Kits
Chrome Finished
Package Included :
- Brass Mixer Faucet
- Switch Control Faucet
- ABS Material Hand Shower (1 Functions)
- 150cm SS 304 Flexible Hose
- ABS Material Wall Shower
- SS 304 Top Bar & Slide Bar
- Slide & Rotate Hanger
- Fitting Kits
Chrome Finished
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan