aer Double Wall Faucet DL 01 Brass Chrome 136x60x82mm 1pc
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DL 01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 136x60x82 |
| Spray Length (mm) | 118 |
| Material | Brass |
| Finish | Chrome |
| Inlet Connection (inch) | G1/2 |
| Berat (Kg) | 4.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 July 2025 |
Informasi Produk
Description
- Brass Material
- Chrome Finished
- Inlet Connection : G1/2"
- Using microcoputer technology which able to precisely measure the duration and frequency of use
- Using sensor technology to accurately response to the presence of hand or in close proximity
- Chrome Finished
- Inlet Connection : G1/2"
- Using microcoputer technology which able to precisely measure the duration and frequency of use
- Using sensor technology to accurately response to the presence of hand or in close proximity
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan