Schneider Electric Leona-Usb Charger A+A-Complete Product-White LNA4500121 White 1pc

#Nomor SKU S047345232
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LNA4500121
Unit 1pc
Range Leona
Product or Component Type USB charger
Device Presentation Complete product
Color Tint White
Device Mounting Flush
Number of Cables 3 (2.5mm²)
Wire STripping Length (mm) 12.5
Integrated Connection Type 2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Surface Finish Glossy
Fixing Mode Claw; Screws
Height (mm) 82
Width (mm) 82
Depth (mm) 42.2
Standard IEC 60884-1
Product Certification TSE; BBJ
IP Degree of Protection IP20
Type of USB Power Supply USB type A + A
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan