Technocast Fire Brick Bata Tahan Api Straight-SK-32 1set(10pcs)

Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Straight-SK-32
Unit 1set(10pcs)
Maximum Service Temperature (°C) 1100
Standard Size (mm) 230x114x65
Cold Crushing Strength (kg/cm²) >200
Bulk Density (t/m³) 1.95
Application With Fire Mortar SK-32 or Air Setting Mortar TS 140
Thickness Application With Mortar (mm) 2-3
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fire Brick SK-32/Batu Tahan Api SK-32 berkualitas dan tahan suhu tinggi . Produk ini banyak digunakan diberbagai pekerjaan refractory pada industri di Indonesia. Beberapa perusahaan yang memakai produk bata tahan api dan semen tahan api seperti pabrik pengolahan Kepala Sakit (PKS), Pabrik Chemical, Pabrik Pupuk, Pabrik Semen, Pabrik Kayu, Pabrik Pengolahan Makanan.

Cara Pemasangan
Untuk pasang Fire Brick/bata tahan api sangat mudah, bahan yang dibutuhkan yaitu Technocast Mortar SK-32 (Semen Pelekat Bata Api). Langkah pertama campur semen mortar dengan air bersih sesuai dengan persentase campuran air yang disarankan. Aduk semen mortar sampai lembut dan merata, oleskan semen mortar ke permukaan bata api secara merata dan secukupnya. Kemudian tempelkan bata api yang sudah di olesi semen mortar ke bata tahan api lainnya. Lakukan pukulan ringan hingga mendapatkan ketebalan semen mortar maksimal 2-3 mm. Pemasangan fire brick/bata tahan api dengan ketebalan semen mortar lebih dari 3 mm tidak diperbolehkan.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/size/quantity/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan