Technocast Semen Tahan Api Castable C16/TNC-16 1sack(25kg)

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C16/TNC-16
Unit 1sack(25kg)
Physical Form Powder
Maximum Service Temperature (°C) 1400
Water Requirement Max 18% Calculated From The Weight Of The Mixed Castable
Application Type Casting / Pouring With The Help Of A Vibrator
Storage Time (month) 9
Bulk Density (t/m³) 2
Cold Crushing Strength After Firing (kg/cm²) ≥147 (At 1200°C)
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Technocast Castable TNC-16 adalah jenis material refractory dengan kategori Monolithic jenis Castable C-16, yaitu material refractory yang belum terbentuk dan dalam pemakaiannya perlu dilakukan proses pembentukan atau pencampuran bahan lain seperti air bersih terlebih dahulu. Castable jenis ini merupakan jenis semen cor tahan api yang digunakan untuk pemasangan pada Boiler Furnaces, Industrial Furnaces, Incinerators, maupun keperluan pekerjaan cor tungku tahan api lainnya.

Semen Cor Tahan Api C-16/Castable Technocast TNC-16 atau biasa disebut Castable C-16 ini pemasangannya dengan sistem Formwork/By Casting. Jadi harus dibuatkan formwork/casting dengan menggunakan kayu/besi yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam sebelum castable hasil pemasangan terkena suhu panas. Proses ini bertujuan menghilangkan kadar air dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api.

Untuk memperkuat fisik pengecoran sebaiknya ditambahkan Steel Anchor pada bidang yang di cor untuk menambah kekuatan fisik castable agar hasil pengecoran lebih tahan lama.

Penggunaan Castable C-16 / Technocast TNC-16
-Pasang Refractory Boiler
-Repair Refractory Boiler
-Pengecoran Castable Furnace dan Incinerator
-Pengecoran di Tungku Pembakaran Umum
-Pekerjaan Pengecoran Castable Lainnya Dengan Ketahanan Suhu 1400°C

Metode Pasang Castable TNC-16

Technocast Castable TNC-16 pemasangan menggunakan metode Forming/By Casting & Pouring (Cor tuang). Jika pengecoran baru harus dibuatkan formwork atau casting dahulu dengan menggunakan kayu/besi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Air yang digunakan untuk mencampur harus air bersih dan tidak tercemar/kotor dengan PH normal 7,5 dan tidak boleh kurang dari 5 (terlalu asam). Jumlah persentase air yang digunakan harus sesuai anjuran manufaktur yaitu maksimal 18% dari berat castable atau 4,5 Liter air untuk 1 sak (25 Kg).

Saat pengecoran sebaiknya dilakukan vibrasi dengan alat vibrator elektrik untuk membantu meratakan adonan castable agar lebih padat dan merata. Waktu mengaduk campuran castable ± 4 menit jika menggunakan mesin mixer khusus, tidak disarankan terlalu lama mengaduk karena bisa beresiko castable mulai proses setting (mengeras). Jenis Castable ini lebih praktis sehingga dapat diaduk menggunakan mesin mixer atau peralatan manual sesuai kebutuhan dilapangan. Untuk memperkuat konstruksi pengecoran, sebaiknya diberikan Steel Anchor dengan bahan stainless steel pada cor.

Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam setelah pemasangan, sebelum Castable TNC-16 terkena suhu panas. Proses curing time ini bertujuan untuk membentuk proses setting hidraulic atau pengeresan alami saat castable dicampur dengan air. Agar konstruksi castable lebih keras dan kuat maksimal dapat dilakukan pemanasan (Dry Out) dengan tujuan menghilangkan kadar air yang tertinggal dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api yang tinggi

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan