Purva Vinyl Sport Roll Duraflex PV-45-0902 Light Blue 1800x15000mm 1roll

Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PV-45-0902
Unit 1roll
Color Light Blue
Size (mm) 1800x15000
Area in 1 roll (m²) 27
Thickness (mm) 4.5
Motive Abstrack
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 02 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Purva Sports Flooring Duraflex Series 4.5mm adalah pilihan sempurna untuk kebutuhan lantai olahraga berkualitas tinggi yang dirancang untuk tahan terhadap penggunaan berat (heavy duty) dan intensitas aktivitas olahraga yang tinggi. Produk ini hadir dalam motif abstrak dan motif kayu yang elegan, memberikan sentuhan estetika pada setiap ruang olahraga tanpa mengesampingkan performa dan durabilitas.

Dengan ketebalan 4.5mm dan ukuran roll 1.8x15m, Duraflex Series memberikan kombinasi ideal antara daya tahan, kenyamanan, dan kemudahan instalasi. Ketebalan ini mampu meredam benturan dengan optimal serta memberikan kenyamanan pijakan saat berolahraga, mengurangi risiko cedera dan kelelahan otot.

Purva Duraflex Series 4.5 mm adalah solusi lantai olahraga premium yang mengedepankan daya tahan, kenyamanan, dan desain. Cocok untuk Anda yang ingin menciptakan ruang olahraga profesional dengan performa tinggi dan tampilan yang menawan.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
1. Premium Sport Flooring
Duraflex Series merupakan lini premium dari Purva Sports Flooring, menghadirkan kombinasi antara kekuatan, kenyamanan, dan tampilan profesional ideal untuk memenuhi standar fasilitas olahraga modern.
2. Ketebalan 4,5 mm untuk Perlindungan Maksimal
Dirancang khusus untuk aktivitas olahraga intens, ketebalan 4,5 mm memberikan perlindungan optimal terhadap benturan, serta mendukung kenyamanan kaki dan sendi selama latihan fisik yang berat.
3. Motif Elegan: Abstrak dan Kayu
Tersedia dalam dua pilihan motif abstrak modern dan tekstur kayu natural yang tak hanya fungsional, tetapi juga menambah nilai estetika pada ruang olahraga indoor. Sangat cocok untuk studio, gym, hingga arena pelatihan.
4. Ukuran Ideal: 1,8 m x 15 m per Roll
Format roll berukuran besar memudahkan pemasangan pada area luas tanpa banyak sambungan, menjadikan lantai lebih stabil dan tampak seamless.
5. Heavy Duty Performance
Material vinyl berkualitas tinggi tahan terhadap tekanan berat, gesekan peralatan olahraga, serta aktivitas berulang. Cocok digunakan di area dengan traffic tinggi seperti pusat kebugaran dan lapangan indoor.
6. Teknologi Anti Slip & Anti Lembap
Permukaan bertekstur dirancang untuk mengurangi risiko tergelincir. Dilengkapi dengan lapisan penahan kelembapan, lantai ini tetap aman dan kering bahkan dalam kondisi penggunaan intensif.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan