Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC KSU05001 6mm 1roll(2000m)

#Nomor SKU S047318069
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSU05001
Unit 1roll(2000m)
Wire Diameter (mm) 6
Wire Construction 6X36(WS)+IWRC
Length per Roll (m) 2000
Tensile Strength (N/mm²) 1960
Lay Direction RHOL
Breaking Load (kN) 26.7
Finish Ungalvanized
Lube ASPHALT C
Berat (Kg) 301.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC adalah kawat baja yang terdiri dari 6 strand dan 36 helai kawat pada setiap strand. Kawat seling ini memiliki inti IWRC (Independent Wire Rope Core) atau full baja.
Ciri-ciri kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC Fleksibel, Memiliki tekstur lemas (tidak kaku), Memiliki konstruksi lapisan yang sama (warrington seale), Menghasilkan beban putus yang lebih baik dibandingkan dengan konstruksi 6x19.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Kegunaan
Penggunaan kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC Crane hoist, Bentangan, Penahan beban, Angkat barang.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait