Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X19+IWRC KSG07002 4mm 1roll(1000m)

#Nomor SKU S047315990
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSG07002
Unit 1roll(1000m)
Wire Diameter (mm) 4
Wire Construction 6X19+IWRC
Length per Roll (m) 1000
Tensile Strength (N/mm²) 1770
Lay Direction RHOL
Breaking Load (kN) 9.4
Finish Galvanized
Lube DRY
Berat (Kg) 61.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kawat seling galvanized 6x19+IWRC adalah jenis kawat baja yang kuat, tahan karat, dan serbaguna, cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun konstruksi. Dengan kombinasi kekuatan dan kelenturan yang baik, jenis ini sering jadi pilihan utama untuk pekerjaan yang melibatkan pengangkatan atau penarikan beban berat.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi Umum:
- Crane & Hoist: Mengangkat dan memindahkan beban berat di area konstruksi atau industri manufaktur.
- Rigging & Lifting: Untuk mengamankan dan mengangkat barang besar.
- Jaringan tambat kapal & perkapalan: Digunakan di pelabuhan atau kapal yang sering terpapar air laut.
- Penahan & Penyeimbang Struktur: Digunakan dalam proyek bangunan atau instalasi besar sebagai pengikat penyeimbang.
- Proyek luar ruangan: Seperti jembatan gantung, pagar baja, atau tiang penyangga menara komunikasi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait