Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC KSG03005 8mm 1roll(1000m)

#Nomor SKU S047315846
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSG03005
Unit 1roll(1000m)
Wire Diameter (mm) 8
Wire Construction 6X12+7HC
Length per Roll (m) 1000
Tensile Strength (N/mm²) 1770
Lay Direction RHOL
Breaking Load (kN) 23.7
Finish Galvanized
Lube DRY
Berat (Kg) 161.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karena konstruksinya yang kuat (6x12+7) dan bahan baja karbon tinggi yang dilapisi galvanis, kawat galvanis ini cocok untuk kondisi berat dan lingkungan ekstrem.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
Ketahanan Terhadap Beban Dinamis. Struktur 6x12+7 lebih kuat dibanding tipe 6x7, jadi lebih tahan terhadap gesekan, tekukan, dan beban yang terus berubah.
Kegunaan
Ideal buat penggunaan berulang yang melibatkan gerakan konstan, seperti katrol, crane, dan winch.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait