Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 19X7+IWRC KSU07028 5mm 1roll(2000m)
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KSU07028 |
|---|---|
| Unit | 1roll(2000m) |
| Wire Diameter (mm) | 5 |
| Wire Construction | 19X7+IWRC |
| Length per Roll (m) | 2000 |
| Tensile Strength (N/mm²) | 1770 |
| Finish | Galvanized |
| Breaking Load (kN) | 15 |
| Lube | A1 |
| Berat (Kg) | 209.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat seling galvanized non-rotating 19x7+IWRC adalah jenis kawat baja khusus yang dirancang untuk mengurangi efek putaran saat mengangkat atau menarik beban berat, terutama pada aplikasi yang memerlukan stabilitas tinggi. Ini jadi pilihan utama untuk alat angkat yang sensitif terhadap pergerakan rotasi.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi Umum:- Crane Tower & Hoist Tinggi: Mengurangi risiko beban berputar saat diangkat ke ketinggian tinggi.
- Offshore & Industri Migas: Digunakan untuk pengangkatan alat berat di lingkungan laut atau anjungan minyak.
- Rigging Presisi: Cocok untuk memasang struktur besar yang memerlukan stabilitas ekstra saat diangkat.
- Konstruksi & Infrastruktur: Digunakan untuk pemasangan balok, jembatan, atau elemen besar yang sensitif terhadap rotasi.
- Industri Manufaktur Berat: Untuk mengangkat mesin besar atau komponen yang perlu tetap diam saat dipindahkan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/i7S047315655-1.jpg)