Set of Content:
-2 x battery GBA 18V 2.0Ah
1 607 A35 0MA
-Charger GAL 18V-20 Professional
2 607 226 281
-L-Case
1 605 438 1FZ
BOSCH Cordless Drill Driver GSR 18V-65 1set
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSR 18V-65 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Torque (N m) | 31/63/- (soft/hard/max.) |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Chuck Capacity (mm) | 1.5/13 (min./max.) |
| Maximum Screw Diameter (mm) | 10 |
| No Load Speed (rpm) | 0 to 550/0 to 2.100 (1st gear/2nd gear) |
| Berat (Kg) | 4.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||