Fuji Electric Variable Frequency Drive FRN0010E3S-2G FRENIC-ACE (8A, 3Ø 200VAC, 1.5kW) (IP20, -10 to +55°C) 1pc
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FRN0010E3S-2G |
---|---|
Unit | 1pc |
Input Rated Current (A) | 8 |
Protective Construction | IP20 |
Ambient Temperature (°C) | -10 to +55 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 110x130x156 |
Rated Voltage (V AC) | 200 |
Standard Applicable Motor (kW) | 1.5 |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan