SCG Jayamix Fast Track Beton Instan @7D K300 Pasir & Split (Maks. 25mm) 50kgx20sak 1pack(20zak)

#Nomor SKU S047159877
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K300
Unit 1pack(20zak)
Material Composition Sand, stone, cement, and additives
Packaging Woven Bag
Dimensions (cm) 70x50x15
Water Consumption (L) 3-5 per sack or until target consistency is achieved
Slump (cm) 12±2
Size (kgxsack) 50x20
Maximum Stone Size (mm) 25 (Split) or 12 (Screening)
Material Form Bulk
Yield/Coverage (m³) 1 requires ± 43 sack
Fresh Concrete Density (kg/m³) ±2350
Minimum Compressive Strength (%) 100 (7 days)
Berat (Kg) 1000.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 June 2025
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi
Jayamix by SCG Fast Track Beton Instan dengan kemampuan khusus dapat dilalui oleh beban kendaraan (open traffic) atau pun pencapaian kekuatan tertentu dalam waktu yang sangat cepat, tersedia pada rentang waktu 3 jam hingga 7 hari.

Keunggulan
• Mempercepat proses pengerjaan dan hasil pengecoran
• Mutu terjamin dan konsisten
• Praktis, hanya perlu menambahkan air
• Efisien, menekan jumlah material terbuang
• Mudah dalam penyimpanan
• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjaga

Petunjuk Pencampuran
• Aduk material kering menggunakan drum mixer atau cangkul/sekop di talam
• Setiap 1 sak membutuhkan 3 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target
• Tambah air secara bertahap dan aduk
• Siap digunakan

Petunjuk Penyimpanan
Simpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan