SOJIKYO Digital Kitchen Scale KS 889 1unit

#Nomor SKU S047155145
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KS 889
Unit 1unit
Material Plastic ABS + Tempered Glass
Dimensions (mm) 170x130x25
Capacity (kg) 5
Accuracy (g) 1
Unit Weight g/kg/lb/oz
Display Single Bright LCD
Power 1.5V AAA 2x
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 June 2025
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Mudah digunakan
- 2 fungsi tombol
- Indikator kelebihan beban
- Auto off

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan