BITAL Cat Lantai Light Blue (BAF 338) 1kg 1pc

#Nomor SKU S047149892
Wishlist
Rp92.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (Kg) 1
Color Light Blue
Color Code BAF 338
Theoretical Coverage (m²/kg) 8-10
Dry Time (minute) 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
Solid Content by Weight (%) 50 by weight
Solvent Resistance No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
Specific Gravity (kg/L) 1.2 (at temp. 28-30°C)
Texture Semi Gloss
Solvent Water
Coverage 2-3 coats (depending on the color)
Application Method Roller, brush, spray
Coloring Method Readymix
Fineness of Grind (micron) 25
Recommended Film Thickness per Coat (µm) 40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); Include silica sand: 50-100 (dry film thickness), 160-200 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
Drying Period 1-2 hours before the next coats
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2025
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITAFLOOR cat anti slip, yang terbuat dari bahan acrylic polymer, dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan seperti pada lapangan olah raga, marka jalan, helipad, taman bermain, taman kota, carport, trotoar, dll.
Keunggulan
Mempunyai daya rekat kuat ke permukaan beton, aspal dan paving cocok untuk iklim tropis, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta ramah lingkungan.
Cara Penggunaan
Lantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat.
Campur pasir silika ke dalam cat untuk anti slip, tambahkan air bersih 10% dan aduk sempurna sebelum digunakan.
Pada beton baru harus berusia minimal 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.
Pada beton lama, pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, gunakan amplas halus, lalu bersihkan dengan deterjen. Bilas dengan air bersih dan keringkan.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick Dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Waterbase
- Cepat kering
- Tahan sinar UV
- Tahan cuaca ekstrim
- Mudah digunakan
- Daya tahan sangat kuat
- Merekat kuat pada permukaan beton
- Mudah dibersihkan
- Tahan jamur dan udara lembab
- Ramah lingkungan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan