BITAL Cat Tembok Acrylic Emulsion Bitalux Banyuwangi (2-128) 5kg 1pc

#Nomor SKU S047146921
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (Kg) 5
Color Banyuwangi
Color Code 2-128
Theoretical Coverage (m²/kg) 10-12
Dry Time (minute) 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
Solid Content by Weight (%) 58 by weight
Solvent Resistance No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
Specific Gravity (kg/L) 1.50 (at temp. 28-30°C)
Texture Soft Sheen
Solvent Water
Coverage 2-3 coats (depending on the color)
Application Method Roller, brush, spray
Coloring Method Readymix & Tinting System
Fineness of Grind (micron) 25
Recommended Film Thickness per Coat (µm) 40-60 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
Drying Period 1-2 hours before the next coats
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2025
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITALUX cat acrylic copolymer emulsi untuk interior yang siap digunakan langsung pada plester-acian dan bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.
KEUNGGULAN
Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, warna lebih cerah, tahan lama, bebas mercury atau logam berat, ramah lingkungan, serta bau tidak menyengat.
CARA PENGGUNAAN
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan Gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.
Pada tembok lama, bersihkan dengan amplas dan Gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
Tambahkan BITALUX dengan air bersih 10 % dan aduk sebelum digunakan.
Pasang lapis pertama BITALUX dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Waterbase
- Cepat Kering
- Tidak Mengapur
- Warna Lebih Cerah
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Bau Tidak Menyengat
- Bebas Merkuri & Logam Berat
- Ramah Lingkungan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan