BITAL Cat Pelapis Anti Bocor Bitadur Waterproofing Ivory (BA 5) 4kg 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Volume (Kg) | 4 |
Color | Ivory |
Color Code | BA 5 |
Texture | A bit gloss |
Theoretical Coverage (m²/kg) | 1/1-2 |
Elongation at Break (%) | >380 |
Tensile Strength (N/mm²) | free film > 7 days > 1.8 |
Solar reflectance (%) | ~80 |
Ambient Air Temperature (°C ) | +15 min / +35 max |
Relative Air Humidity (%) | 80 r.h. max |
Substrate Temperature (°C) | +15 min / +35 max |
Substrate Moisture Content | <6% moisture content. No rising moisture according |
Density (kg/L) | 1.28±0.003 |
Solid Content by Weight (%) | 60 by weight |
Solvent | Water |
Adhesion (N/mm²) | free film > 7 days > 1.5 |
Total Thickness Dry Film (micron) | 600-800 |
Behaviour after Artificial Weathering | Pass, 1000 hours, UVA-340 no cracking, no blister, no delamination, no chalking |
Thermal Emittance | ~0.91 |
Solar Reflectance Index | ~100.9 (at 12 W.m⁻²K⁻¹) |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BITADUR pelapis anti bocor styrene acrylic copolymer resin, berkualitas tinggi, satu komponen berbahan dasar air.
Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, besmen dan area rawan bocor lainnya.
KEUNGGULAN
Satu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan, bisa di tinting dengan ribuan warna, elastisitas tinggi, daya rekat kuat dan mudah dibersihkan, sangat cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan polusi dan jamur, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.
CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITADUR: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.
• Pasang BITADUR lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,
• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.
• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk Primer
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, besmen dan area rawan bocor lainnya.
KEUNGGULAN
Satu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan, bisa di tinting dengan ribuan warna, elastisitas tinggi, daya rekat kuat dan mudah dibersihkan, sangat cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan polusi dan jamur, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.
CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITADUR: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.
• Pasang BITADUR lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,
• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.
• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk Primer
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Waterbase- Cepat Kering
- Tahan Sinar UV
- Tahan Cuaca Ekstrim
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Mudah Dibersihkan
- Tahan Jamur
- Ramah Lingkungan
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan