Enlight Monitor LED 1080p FHD HDMI VGA Frameless 22ENL-B 22inch 1unit
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22ENL-B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Panel Type | VA Flat |
| Panel Resolution | 1920×1080 (Full HD) |
| Aspect Ratio | 16:9 Wide |
| Refresh Rate (Hz) | 75 |
| Response Time (ms) | 2 |
| Sync | No |
| Connectivity | HDMI x1 + VGA x1 |
| speaker | No |
| Vesa Mounting (mm) | 75x75 |
| Ergonomic Stand | No |
| Box Dimensions (cm) | 56x35.5x9 |
| Contents | Adapter + Power Cable, HDMI Cable |
| Panel Size (inch) | 22 |
| Brightness (cd/㎡) | 250 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 June 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan