BOSCH Cordless Angle Grinder GWS 18V-8 Unit & Accessories (Without Battery & Charger) 1set

#Nomor SKU S047029699
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWS 18V-8
Unit 1set
Battery Voltage (V) 18
No Load Speed (rpm) 11000
Disc Diameter (mm) 100
Dimensions (mm) 295x228x115
Grinding Spindle Thread M10
Bore Size Diameter (mm) 16
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2025
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Ringkas dan cepat, alat yang luar biasa untuk tugas pemotongan sehari-hari
- Nyaman digunakan karena desain yang ringkas dan ringan
- Meningkatkan produktivitas berkat performa pemotongan tercepat untuk aplikasi ringan
- Menyelesaikan lebih banyak aplikasi tanpa perlu sering mengisi daya berkat waktu pengoperasian yang dioptimalkan untuk setiap pengisian daya
- Kontrol dan kenyamanan lebih baik berkat peningkatan gagang terbaru yang ramping dan ergonomis
- Pekerjaan bebas debu berkat kompatibilitas flensa logam dengan ekstraktor debu dari Bosch
Feature
Positioning
- Compact and swift, exceptional for everyday cutting tasks


User benefit
- Convenient to use due to compact, lightweight design
- Boosts productivity thanks to fastest cutting performance for light applications
- Get more done on less recharges thanks to optimized runtime per charge
- More control and comfort with a new and improved sleek ergonomic grip
- Dust-free work thanks to metal flange compatibility with Bosch dust extractors

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan