Goodfellow Machinable Glass Ceramic Sheet White 100x100x6mm 1pc

Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Machinable Glass Ceramic
Length (mm) 100
Width (mm) 100
Thickness (mm) 6
Color White
Density (g/cm³) 2.52
Thermal Conductivity (W/mk) 1.46
Hardness A 48 Rockwell
Fracture Toughness (MPa) 1.53
Water Absorption (%) 0 (zero)
Maximum Operating Temperature (°C) +800
Compressive Strength (kg/mm²) 35
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Macor Machinable Glass Ceramic
Macor is a registered trademark of Corning Inc.
- For the manufacture of precision components utilising ordinary metalworking tools
- No post firing required
- Non-wetting, 0% porosity and no deformation
- Max no load temperature: 1000°C
- Continuous operating temperature: 800°C
- Machining tolerances approach 0.013mm (polished smoothness of 0.013mm is achievable)
- Can be sealed and joined to itself and to other materials
- White in colour


Note
Trial pack (RS Stock number 158-3203) contents: 1 of 10dia x 50mm Rod, 1 of 10x10x25mm Sq Bar, 1 of 25x50x3mm Sheet
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan