KYOCERA Turning Indexable Inserts (TN620) TSR07862 1pack(10pcs)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSR07862 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Material | TN620 |
| Shape | Diamond 35° |
| Thickness (mm) | 4.76 |
| Cutting Blade Length (mm) | 16.6 |
| Clearance Angle (°) | 0 (Zero) |
| Corner Radius (mm) | 0.4 |
| With Or Without Hole | Yes |
| Socket Shape | Cylindrical hole |
| Chip breaker | Both sides |
| M Code | 20956328 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KYOCERA%20Turning%20Indexable%20Inserts%20(TN620)%20TSR07862%201pack(10pcs)/ibS046947659-1.jpg)