Iscar tromil CNHT 070305 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S046940087
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CNHT 070305
Unit 1pack(10pcs)
Material IC908
Shape Diamond shape 80°
Thickness (mm) 3.18
Cutting Blade Length (mm) 7
Thickness Tolerance (mm) ±0.025
Clearance Angle (°) 0 (Zero)
Tolerance of Inscribed Circle (mm) ±0.013
Corner Radius (mm) 0.5
With Or Without Hole Yes
Corner Height Tolerance (mm) ±0.013
Socket Shape Partially cylindrical hole one side 40° -60°
Chip breaker One side
M Code 37367626
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan