3M Thread-wound filter cartridge for water treatment 75μm 30 inches D-PPPQ-3-A 75μm 30inch 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D-PPPQ-3-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitable For | Housing 5DCN3 type |
| Material | (Filter medium, core part) Polypropylene |
| Overall Length (mm) | 750 |
| Size (inch) | 30 |
| Inner x Outer Diameter (mm) | 28x65 |
| Filtration Accuracy (µm) | 75 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
| Recommended Flow Rate (L/minute) | (Wed) 19, (32cP) 19, (65cP) 19 |
| Pressure (MPa [kgf/cm²]) | (Recommended exchange differential pressure) 0.14 to 0.21 |
| M Code | 37176002 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaFeature
A polypropylene thread-wound filter cartridge. It has a density gradient and efficiently captures fine particles. Applicable to a wide range of applications from water treatment to lubricating oil and organic solvents.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20Thread-wound%20filter%20cartridge%20for%20water%20treatment%2075%CE%BCm%2030%20inches/3M%20Thread-wound%20filter%20cartridge%20for%20water%20treatment%2075%CE%BCm%2030%20inches%20D-PPPQ-3-A%2075%CE%BCm%2030inch%201pc/3wS046933140-1.jpg)