Iscar SHREDMILL P290 TOOL 03110793 1pc

#Nomor SKU S046910219
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 03110793
Unit 1pc
Set Content Wrench, screw
Material Steel
Overall Length (mm) 200
Shank Diameter (mm) 32
Blade Diameter (mm) 40
Suitable Tip P290ACKT/ACCT1806...
M Code 16483678
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
Feature
Serration cutting edge end mill. The high chip evacuation property greatly suppresses vibration during machining and exerts a high effect even during machining with long protrusions. Serration cutting edge milling tool.
Use
The 90-degree helical cutter and P290 serration cutting edge are set in a phase-shifted shape that does not wrap the mountain position, enabling wall surface machining that makes effective use of the insert.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan