Iscar SHREDMILL P290 INSERT P290ACKT 1806PDR-FW 620-9661 1pack(10pcs)
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P290ACKT 1806PDR-FW |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Set Content | Wrench, screw |
| Material | IC808 |
| Shape | Parallelogram 85° |
| Thickness (mm) | 6.5 |
| Cutting Blade Length (mm) | 19.4 |
| Clearance Angle (°) | 7 |
| Corner Radius (mm) | 0.8 |
| Socket Shape | Cylindrical hole |
| Chip breaker | One side |
| M Code | 16480302 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3xS046910141-1.jpg)