TRUSCO Relay Terminal Block TOTB576N-3P-C Black 1pc

#Nomor SKU S046901118
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TOTB576N-3P-C
Unit 1pc
Material Body = Polybutylene terephthalate (flame retardant grade UL94V-0), Cover = Polycarbonate (flame retardant grade UL94V-0)
Length (mm) 36.4
Width (mm) 19.5
Color Black
Height (mm) 14.5
Type For relay
Number of Poles 3
Rating 300V-10A
Mounting Screw Spacing (mm) 7.62
Suitable Screw M3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 25269355
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait