Miyasaka Polyethylene Tank Cock Cokkun toyu MPC-T1 1pc
Rp819.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MPC-T1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitable For | [Polytank] Recommended products of Japan Polyethylene Blow Products Industry Association |
| Set Content | Air vent cap, spare felt |
| Material | POM material resin |
| Overall Length (mm) | 154 |
| Dimensions (Width W x Depth D) (mm) | 60x129 |
| Applicable Fluid | Kerosene |
| Screw Diameter (mm) | (Polytank) 50 |
| M Code | 09967432 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- The auto stop mechanism is not included. Some tanks with check valves cannot be used.
Feature
A cock exclusively for kerosene plastic tanks. 3L is refueled in 10 seconds and the speed is fast. A new slide nozzle mechanism that does not allow kerosene to stick to your hands. You can stop exactly by operating the lever.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan